Referenties
Vervangen ref.:VAPTH5,5X22Z
Spartex:VPTH5,5X22EFZISO
Rubix:08461840
Fabrikant:015480.00100.0055.022
EAN:4051426709394


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 ST5,5X22
TH 5,5x22 zelfborende schroeven van versterkt verzinkt staal ISO 15480
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 39,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen