SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X75MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTC4,8X75PZEFA2
Rubix:A0826047
Fabrikant:75042M048 75
EAN:4043377337924
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X75MM

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X75MM


SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 4,8X75MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopconvex
Diameter schroefdraad4,8 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 68,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 82,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk