Referenties
Vervangen ref.:VAPTH5,5X32Z
Spartex:VPTH5,5X32EFZISO
Rubix:08461842
Fabrikant:015480.00100.0055.032
EAN:4051426709417


Technische samenvatting
| Lengte | 32 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 ST5,5X32
TH 5,5x32 zelfborende verzinkte stalen schroeven ISO 15480
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden