SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 4,8X22MM

Zelfborende schroeven TH vorm K

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VPTH4,8X22EFA1
Rubix:A0824972
Fabrikant:15480400648 22
EAN:4043377363749
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 4,8X22MM

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 4,8X22MM


SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 4,8X22MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Metrische diameterM4
NormDIN 7504 / ISO 15480
Type afdrukbuitenzeskant
Vorm van de kopth
Diameter schroefdraad4,8 mm
Typezelfborend
Grootte afdruksw8
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 34,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 42,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Metrische diameter