KL.100 FLENSSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M12X40
Zelfborgende cilinderflensschroef met binnenzeskant Staal 100
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07095.120.040
Rubix:08740046
EAN:8715492063854

Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | binnenzeskant |
Productdetails : KL.100 FLENSSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M12X40
Zelfborgende cilinderflensschroef met binnenzeskant Staal 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49,8 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M12 |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Vorm van de kop | cilinderkop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 492,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 595,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen