SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X45/45

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC4X45EFA4-50ISO
Rubix:A0823498
Fabrikant:476244 45/45
EAN:4043377318022
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X45/45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X45/45


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X45/45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
€ 53,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 65,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4