ZINKFL/FLZNNC KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFB. D6921 M6X10
Zelfborgende zeskantflensbout Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 100
Zie technische informatieReferenties
Fabory:04405.060.010
Rubix:08740149
EAN:8715494215008

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFB. D6921 M6X10
Zelfborgende zeskantflensbout Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,500 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Norm | DIN 6921 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Bekleding | zinkflake (vi+)vrij - iso 10683 flznnc |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 535,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
10 mm