ZINKFL/FLZNNC KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFB. D6921 M16X35
Zelfborgende zeskantflensbout Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 100
Zie technische informatieReferenties
Fabory:04405.160.035
Rubix:08740169
EAN:8715494215206

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFB. D6921 M16X35
Zelfborgende zeskantflensbout Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91,200 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Norm | DIN 6921 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | 22 |
| Bekleding | zinkflake (vi+)vrij - iso 10683 flznnc |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,88 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 712,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
35 mm