ZINKFL/FLZNNC KL.8/10 BORGMOER MET FLENS M16
Zelfborgende zeskantflensmoer type TENSILOCK
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01155.160.001
Rubix:08013012
EAN:8715494147538

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC KL.8/10 BORGMOER MET FLENS M16
Zelfborgende zeskantflensmoer Staal ISO 10683 8/10 - CL.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26,7 g |
| Materiaal/afwerking | zink |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,90 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 556,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen