SPARTEX RVS A2 BORGMOER INLOC D980 M7
Zeskantmoeren, zelfborgend, DIN 934 basis
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GLEITMO7A2-70
Rubix:A0820058
Fabrikant:098027
EAN:4043377124142


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
| Norm | niet standaard |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGMOER INLOC D980 M7
SPARTEX RVS A2-70 BORGMOER INLOC D980 M7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
| Norm | niet standaard |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 42,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
7 mm