SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X25
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED4X25PFA4-50
Rubix:08260741
Fabrikant:798444 25
EAN:4043377174147

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X25
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 62,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
