SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL06-01S

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCL06-01S
Rubix:05280746
Fabrikant:KCL06-01S
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL06-01S

Technische samenvatting

Materiaalmessing (c3604, vernikkeld); pbt; pom; afdichtingen nbr
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL06-01S


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCL, slangkoppeling, steekverbinding met afsluitventiel, hoek met buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x31x13 mm
Logistiek gewicht13 g
Materiaalmessing (c3604, vernikkeld); pbt; pom; afdichtingen nbr
Aansluiting 1r 1/8
Profielhoek
Aansluiting 26
Typezelfdichtende steekfitting (hoek)
Diameter buis6 mm
Land van oorsprongCN
€ 76,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 92,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen