USIT-RING 10,37X15,88X2 NBR70

Zelfdichtende ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67035493
Rubix:04116663
Fabrikant:67035493
USIT-RING 10,37X15,88X2 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter10,37 mm
Buitendiameter15,88 mm
Dikte2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 10,37X15,88X2 NBR70


Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefafdichtingen zijn afdichtingsringen die worden gebruikt voor het afdichten van schroefverbindingen en bevestigingselementen.

Toepassingen

Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter10,37 mm
Buitendiameter15,88 mm
Dikte2 mm
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 1,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen