USIT-RING 27,05X34,93X2,3 FPM70/SC (VITON)
Schroefafdichting (US FKM 70 RS S)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67104687
Rubix:04116831
Fabrikant:67104687


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 34,93 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
Productdetails : USIT-RING 27,05X34,93X2,3 FPM70/SC (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Binnendiameter | 27,05 mm |
| Buitendiameter | 34,93 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,01 excl. BTW
/ stuk
€ 12,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden