USIT-RING 6,2X9,2X1 NBR70

Zelfdichtende ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67069181
Rubix:04116974
Fabrikant:67069181
USIT-RING 6,2X9,2X1 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter6,2 mm
Buitendiameter9,2 mm
Dikte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 6,2X9,2X1 NBR70


Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefdichtingen zijn afdichtingsschijven die worden gebruikt voor het afdichten van schroefverbindingen en bevestigingselementen.

Toepassingen

Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter6,2 mm
Buitendiameter9,2 mm
Dikte1 mm
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,40 excl. BTW
/ stuk
€ 0,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden