Referenties
Dichtomatik:67175204
Rubix:04116742
Fabrikant:US 16,51 25,40 2,00 S304 NB7034

Productdetails : USIT-RING 16,51X25,4X2 NBR70/SS
Sterke punten
-Elastomeer afdichtingslip gevulkaniseerd aan de binnenkant
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)
Toepassingen
Statische afdichting voor schroefverbindingen en flensafdichtingen (machinebouw, tank- en apparatenbouw)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 16,51 mm |
| Buitendiameter | 25,4 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,22 excl. BTW
/ stuk
€ 12,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
