USIT-RING 8,7X13X1 NBR70

Zelfdichtende ring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67038660
Rubix:04117048
Fabrikant:67038660
USIT-RING 8,7X13X1 NBR70

Technische samenvatting

Binnendiameter8,7 mm
Buitendiameter13 mm
Dikte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 8,7X13X1 NBR70


Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefdichtingen zijn afdichtingsschijven die worden gebruikt om schroefverbindingen en bevestigingsmiddelen af te dichten.

Toepassingen

Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter8,7 mm
Buitendiameter13 mm
Dikte1 mm
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,40 excl. BTW
/ stuk
€ 0,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen