Referenties
Dichtomatik:67068924
Rubix:04116854
Fabrikant:67068924


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 29,33 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 36,58 mm |
| Dikte | 2,3 mm |
Productdetails : USIT-RING 29,33X36,58X2,3 NBR70
Vlakke metalen pakking met een gevulkaniseerde elastomeerlip op de binnendiameter. Metalen ring: SAE 1008 standaard staal (1.0330). Beschermende coating van de standaard stalen metalen ring: Zinkchromatering (zonder Cr VI). Gebruikslimieten: van -30 tot +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Schroefdichtingen zijn afdichtingsringen die worden gebruikt om schroefverbindingen en bevestigingselementen af te dichten.
Toepassingen
Statische afdichting van schroeven, bouten en flenzen, met name op het gebied van mechanische constructies, tanks, vloeistofaansluitingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 29,33 mm |
| Buitendiameter | 36,58 mm |
| Dikte | 2,3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen