RVS A1 SCHROEFDRAADBUS ZELFDRAADSNIJDEND 302 M8X15
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 RVS A1
Zie technische informatieReferenties
Fabory:71566.080.001
Rubix:08964390
EAN:8715492910318

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : RVS A1 SCHROEFDRAADBUS ZELFDRAADSNIJDEND 302 M8X15
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 RVS A1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,090 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,65 excl. BTW
/ stuk
€ 5,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen