ELVZ ST BOUT ZELFSNIJDEND D7513A M6X30
Zelfdraadsnijdende zeskantbout DIN 7513 A Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:27010.060.030
Rubix:08451912
EAN:8715492950574

Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7513 |
Productdetails : ELVZ ST BOUT ZELFSNIJDEND D7513A M6X30
Zelfdraadsnijdende zeskantbout DIN 7513 A Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,000 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7513 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 285,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen