Zich instellend kogellager NSK 2313KJC3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 48 mm | Binnendiameter: 65 mm

Zelfinstellend kogellager 23

Zie technische informatie
Referenties
NSK:2313KJC3
Rubix:03484134
EAN:00029176060526
NSK 2313 K/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 2313 K/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers van NSK worden aanbevolen wanneer de uitlijning van as en behuizing problematisch is en de as kan doorbuigen. De buitenste loop bevat een holle sferische baan waarvan het krommingscentrum overeenkomt met dat van het wentellager. Ze zijn dus zelfuitlijnend en dus geschikt voor de compensatie van hoekfouten. Zelfinstellende kogellagers zijn verkrijgbaar met kooien uit staalplaat en polyamide. Door de lage contacthoek is de axiale lagerkracht laag. De toelaatbare dynamische offset voor normale belastingen is ongeveer 0,7 tot 0,12 radiaal (4 tot 7 graden).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte48 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie2313kjc3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
238,25 excl. BTW
/ stuk
288,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.