Zich instellend kogellager FAG 2318-K-M-C3>J, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 64 mm | Binnendiameter: 90 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:2318-K-M-C3>J
Rubix:03022116
Fabrikant:3064958050030
EAN:4064331167777

Productdetails : FAG 2318 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23..-K-M, conische boring 1:12, massieve messingkooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23..-k-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 58000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 156000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.453,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.758,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
