SNR ESFD 208 LAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:ESFD208
Rubix:A0486530
EAN:3413529510498
SNR ESFD 208 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR ESFD 208 LAGERBLOK


Zelfinstellende lagers met een ruime keuze aan montagebeugels, verkrijgbaar in verschillende materialen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.






ONE STOP SHOP VOOR AL UW ZELFuitlijnende lagerbehoeften -Bespaar tijd en geld -Vind alles wat u nodig hebt in ons uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten uit het JIS- en ISO-assortiment VERBETER UW RESPONSITIVITEIT DANKZIJ KORTE LEVERINGSTIJDEN -Hanteer noodsituaties -Hanteer een hoog niveau van productbeschikbaarheid in ons Europese distributiecentrum.



Een hoge mate van productbeschikbaarheid in ons Europese distributiecentrum betekent dat u elke situatie aankunt OPTIMALISEER UW PRESTATIES MET VOLLEDIGE PRODUCTEXPERTISE -Bepaal de meest geschikte lagercombinaties -Gebruik het advies van ons team van hooggekwalificeerde ingenieurs voor uw specifieke toepassingen.
Gietijzeren behuizing, radiaalinzetkogellager met excentrische ring, enkelvoudige lipafdichting

Sterke punten



JIS- en ISO-assortiment in één -Stijve roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagers -Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid.
Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze insert ideaal voor toepassingen waar elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of een hoge mechanische impact verwacht wordt. Eigenschappen: Onderhoudsvrij, hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen


Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt het SNR-assortiment zelfuitlijnende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportbandsystemen en nog veel meer. Het SNR-assortiment biedt alle producten die u nodig hebt voor elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)123x123x47 mm
Logistiek gewicht1472 g
Binnendiameter40 mm
Breedte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Aantal gaten2
Buitendiameter80 mm
€ 58,45 excl. BTW
/ stuk
€ 70,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen