Referenties
Vervangen ref.:GG.FE12-I
INA:GEHFE12-GG
Rubix:A0693065
Fabrikant:0870762090000
EAN:4064327137722
Productdetails : INA GEH.FE 12 GG LAGERHUIS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Buitendiameter | 195 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,71 excl. BTW
/ stuk
€ 98,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
