Zich instellend kogellager FAG 2213-K-TVH-C3>N, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 65 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:2213-K-TVH-C3>N
Rubix:03021990
Fabrikant:0975452870030
EAN:4064327867209



Documenten
Productdetails : FAG 2213 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 22. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22 |
| Materiaal | glasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi) |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 6200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 58000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,44 excl. BTW
/ stuk
€ 200,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden