Zich instellend kogellager FAG 2315-K-M-C3>J, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 75 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:2315-K-M-C3>J
Rubix:03022098
Fabrikant:3002899950030
EAN:4064327867865



Documenten
Productdetails : FAG 2315 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23 |
| Materiaal | massief messing (kooi) |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 42500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 125000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.022,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1.237,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
