Referenties
INA:THE50-XL
Rubix:03120546
Fabrikant:0008573430000
EAN:4064327885555


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 110 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Documenten
Productdetails : INA THE 50 XL HANG SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden THE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | behuizing voor spaneenheid |
| Totale breedte lager | 110 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | the..-xl |
| Smering | vet smering (levenslange smering, onderhoudsvrij) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Gewicht | 2,08 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,26 excl. BTW
/ stuk
€ 197,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen