CUTLINE BOORKOP DIN 238 B16 1-13MM - 869093
ZELFSPANNENDE BOORKOP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:869093
Rubix:18130741
EAN:3660338228605


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Type opzetstuk | b16 |
| Klembereik, minimaal | 1 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE BOORKOP DIN 238 B16 1-13MM - 869093
Boorkoppen klemmen voor as DIN 238.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 50 mm |
| Type opzetstuk | b16 |
| Klembereik, minimaal | 1 mm |
| Klembereik, maximaal | 13 mm |
| Aansluitstuk | b16 |
| Lengte open boorkop | 90,5 mm |
| Lengte gesloten boorkop | 103 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,49 excl. BTW
/ stuk
€ 132,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden