SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. BCK TORX D7500CE M3X10

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAFTBTX3X10EFA2
Rubix:08254918
Fabrikant:75002CT3 10
EAN:4043377240262
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. BCK TORX D7500CE M3X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM3
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. BCK TORX D7500CE M3X10


SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. BCK TORX D7500CE M3X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM3
NormDIN 7500
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopconvex
Diameter schroefdraad3 mm
Typezelfvormend
Grootte afdrukt10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 27,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Metrische diameter

Type afdruk