SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 4,8X70MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTH4,8X70EFA4
Rubix:A0827590
Fabrikant:75044K48 70
EAN:4043377406507


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 4,8X70MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 4,8X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 74,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4