SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV. VERZK PZ D7500ME M2,5X8
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAFTFPZ2,5X8EFA2
Rubix:08254990
Fabrikant:75002M25 8
EAN:4043377152633


Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M2,5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV. VERZK PZ D7500ME M2,5X8
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV. VERZK PZ D7500ME M2,5X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Norm | DIN 7500 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type | zelfvormend |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 24,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm