SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 2,9X13MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF2,9X13PZEFA2
Rubix:A0822688
Fabrikant:75042O029 13
EAN:4043377338372


Technische samenvatting
| Lengte | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 2,9X13MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 2,9X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 20,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
13 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2