SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV VERZK TORX D7500ME M4X8
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAFTFTX4X8EFA2
Rubix:08254950
Fabrikant:75002MT4 8
EAN:4043377240651


Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADV VERZK TORX D7500ME M4X8
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK TORX D7500ME M4X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7500 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | zelfvormend |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 29,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm