SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 4,8X16MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTH4,8X16EFA4
Rubix:A0827599
Fabrikant:75044K48 16
EAN:4043377231253
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 4,8X16MM

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 4,8X16MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 4,8X16MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM4
NormDIN 7504
Type afdrukbuitenzeskant
Vorm van de kopth
Diameter schroefdraad4,8 mm
Typezelfborend
Grootte afdruksw8
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 41,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 50,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4

Type afdruk