SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VK TORX D7500ME M6X10

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAFTFTX6X10EFA2
Rubix:A0822789
Fabrikant:75002MT6 10
EAN:4043377337771
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VK TORX D7500ME M6X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM6
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VK TORX D7500ME M6X10


SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK TORX D7500ME M6X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM6
NormDIN 7500
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad6 mm
Typezelfvormend
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 31,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 38,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

10 mm

Metrische diameter

Type afdruk