SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VK TORX D7500ME M6X16

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAFTFTX6X16EFA2
Rubix:A0822787
Fabrikant:75002MT6 16
EAN:4043377337795
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VK TORX D7500ME M6X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM6
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VK TORX D7500ME M6X16


SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORM. VERZK TORX D7500ME M6X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Metrische diameterM6
NormDIN 7500
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad6 mm
Typezelfvormend
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 42,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 51,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Metrische diameter

Type afdruk