SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 3,5X13MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC3,5X13PHEFA2
Rubix:A0822779
Fabrikant:75042M35 13
EAN:4043377153807


Technische samenvatting
| Lengte | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M35 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 3,5X13MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 3,5X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M35 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 26,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
13 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M35