ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH GVP D7504O-H 6,3X55
SN Zelfborende verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 O-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:31260.063.055
Rubix:08462309
EAN:8715492961914

Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : ELVZ SPEDEC BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PH GVP D7504O-H 6,3X55
SN Zelfborende verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 O-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,09 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 384,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen