SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 5,5X50MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC5,5X50PHEFA2
Rubix:A0097580
Fabrikant:75042M55 50
EAN:4043377338181


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M55 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 5,5X50MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 5,5X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M55 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M55