SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 6,3X13MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTH6,3X13EFA4
Rubix:A0827568
Fabrikant:75044K63 13
EAN:4043377406613
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 6,3X13MM

Technische samenvatting

Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM6
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 6,3X13MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. ZESKANT D7504K 6,3X13MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM6
NormDIN 7504
Type afdrukbuitenzeskant
Vorm van de kopth
Diameter schroefdraad6,3 mm
Typezelfborend
Grootte afdruksw10
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 101,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 123,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

13 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk