SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 6,3X19MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC6,3X19PHEFA2
Rubix:A0822713
Fabrikant:75042M63 19
EAN:4043377364432


Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M63 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 6,3X19MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 6,3X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M63 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 55,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
19 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M63