ELVZ ST SCHROEF ZELFSNIJDEND BCK PH D7516AE-H M4X10
Zelfdraadsnijdende bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7516 AE-H Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:27100.040.010
Rubix:08451926
EAN:8715492950857

Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : ELVZ ST SCHROEF ZELFSNIJDEND BCK PH D7516AE-H M4X10
Zelfdraadsnijdende bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7516 AE-H Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,300 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7516 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden