SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 2,9X16MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCPH2,9X16EFA4
Rubix:A0828125
Fabrikant:75044M29 16
EAN:4043377364579


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M29 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 2,9X16MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PH D7504M 2,9X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M29 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | ph1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 43,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M29