SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,5X16MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTF3,5X16TXEFA1
Rubix:A0827817
Fabrikant:75044006OT35 16
EAN:4043377369963


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,5X16MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK TORX D7504O 3,5X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 32,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3