SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 2,9X13MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCTX2,9X13EFA4
Rubix:A0827977
Fabrikant:75044MT29 13
EAN:4043377366245


Technische samenvatting
| Lengte | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 2,9X13MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 2,9X13MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 43,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
13 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2