SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 3,5X19MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCTX3,5X19EFA4
Rubix:A0827966
Fabrikant:75044MT35 19
EAN:4043377366306


Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 3,5X19MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 3,5X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 58,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
19 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3