SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,8X19MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCTX4,8X19EFA1
Rubix:A0827916
Fabrikant:75044006MT48 19
EAN:4043377351333


Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,8X19MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 4,8X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
19 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4