SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X35MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTCTX5,5X35EFA1
Rubix:A0827799
Fabrikant:75044006MT55 35
EAN:4043377406774
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X35MM

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Metrische diameterM5
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X35MM


SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Metrische diameterM5
NormDIN 7504
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopconvex
Diameter schroefdraad5,5 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 59,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 72,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk