SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORMEND BCK PZ D7500CE M6X12
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm CE
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAFTBPZ6X12EFA2
Rubix:08254984
Fabrikant:75002C6 12
EAN:4043377152558


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORMEND BCK PZ D7500CE M6X12
SPARTEX RVS A2 SCHROEF ZELFDRAADVORMEND BCK PZ D7500CE M6X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7500 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | zelfvormend |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 64,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm