SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X40MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTCTX5,5X40EFA4
Rubix:A0827875
Fabrikant:75044MT55 40
EAN:4043377366733
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X40MM

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM5
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X40MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X40MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM5
NormDIN 7504
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopconvex
Diameter schroefdraad5,5 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 39,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 47,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk